Szlifierki proste
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki proste
4X351112
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
Metabo Szlifierka prosta GE 710 PLUS
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Collet 6 mm Protective rubber cap 1 Open-jawed spanner
Pełny opis
Numer artykułu
4X351112
Szerokość
67.75
Wysokość
78.11
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
419.21
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
67.75
Wysokość
78.11
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
419.21
Nominalny pobór mocy (W)
710
Wprowadzanie narzędzia
Kołnierz
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
10000 - 30500
Type
GE 710 Plus
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Collet 6 mm Protective rubber cap 1 Open-jawed spanner
Numery artykułów
Numer artykułu
4X351112
EAN
4007430212351
UBB
500656298394
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600616000