text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Szlifierka kątowa WEV 17-125 QUICK


Numer artykułu 8I127546
Szerokość 111.3
Wysokość 248
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 383
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 111.3
Wysokość 248
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 383
Nominalny pobór mocy (W) 1700
Masa maszyny (kg) 2.5
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2800 - 11000
Type WEV 17-125 Quick

Numery artykułów

Numer artykułu 8I127546
EAN 4007430306593
UBB 500658571335
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600516000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.