Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
5A921454
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
Metabo Szlifierka kątowa WEV 15-125 QUICK
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Pełny opis
Numer artykułu
5A921454
Szerokość
111
Wysokość
248
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
383
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
111
Wysokość
248
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
383
Nominalny pobór mocy (W)
1550
Masa maszyny (kg)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Numery artykułów
Numer artykułu
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600468000