Szlifierki kątowe
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Szlifierki kątowe
5Q581099
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
Metabo Szlifierka kątowa WE 17-125 QUICK RT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Q581099
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1750
Masa maszyny (kg)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1750
Masa maszyny (kg)
2.5
Wprowadzanie narzędzia
M14
Długość kabla połączeniowego (m)
4
Maks. średnica tarczy (mm)
125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
11000 - 11000
Type
WE 17-125 Quick RT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Q581099
EAN
4007430311641
UBB
500678922294
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601086000