text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka do spoin pachwinowych KNSE 9-150 SET


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Numer artykułu 1U460989
Szerokość 208.6
Wysokość 247.2
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 604.8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 208.6
Wysokość 247.2
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 604.8
Nominalny pobór mocy (W) 950
Masa maszyny (kg) 2.7
Wprowadzanie narzędzia M14
Długość kabla połączeniowego (m) 4
Maks. średnica tarczy (mm) 150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 900 - 3800
Type KNSE 9-150 Set

Opis

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 1U460989
EAN 4007430298867
UBB 500658526545
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602265500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.