text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Szlifierka do spoin pachwinowych KNS 18 LTX 150 Body


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Numer artykułu 6K811326
Napięcie nominalne (V) 18
Maks. średnica tarczy (mm) 150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3800 - 3800
Z ładowarką Nie
Type KNS 18 LTX 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Maks. średnica tarczy (mm) 150
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 3800 - 3800
Z ładowarką Nie
Type KNS 18 LTX 150

Opis

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Dust protection filter Flat-pin spanner Hexagonal wrench without battery pack, without charger

Numery artykułów

Numer artykułu 6K811326
EAN 4007430206770
UBB 500658508568
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600191850
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.