text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Renovation grinder RSEV 19-125 RT


Numer artykułu 9H525483
Szerokość 124
Wysokość 179
Napięcie (V) 240
Pobór mocy (W) 1900
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 521
Średnica tarczy (mm) 125
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 124
Wysokość 179
Napięcie (V) 240
Pobór mocy (W) 1900
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 521
Średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 8200
Głębokość frezowania (mm) 6
Marka METABO
Type RSEV 19-125 RT

Numery artykułów

Numer artykułu 9H525483
EAN 4007430313621
UBB 500678924019
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 603825700
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.