Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
2V077890
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
Metabo Polerka kątowa PE 15-20 RT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2V077890
Pobór mocy (W)
1500
Moment obrotowy (Nm)
18
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Masa maszyny (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Napięcie zasilania (V)
220 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
300 - 1900
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Pobór mocy (W)
1500
Moment obrotowy (Nm)
18
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Masa maszyny (kg)
2.4
Wprowadzanie narzędzia
M14
Napięcie zasilania (V)
220 - 240
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
300 - 1900
Maks. średnica talerza szlifierskiego (mm)
180
Type
PE 15-20 RT
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2V077890
EAN
4007430323026
UBB
500694545723
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
615200000