text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Pilnik taśmowy DBF 457


Numer artykułu 7H131908
Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 457
Prędkość obrotowa (1/min) 175
Masa maszyny (kg) 1.5
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Ciśnienie robocze 6.2
Szerokość paska (mm) 13
Maks. ciśnienie robocze (psi) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość paska/taśmy/wiązania (mm) 457
Prędkość obrotowa (1/min) 175
Masa maszyny (kg) 1.5
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Ciśnienie robocze 6.2
Szerokość paska (mm) 13
Maks. ciśnienie robocze (psi) 90
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
Wymagana objętość powietrza 400
O (max.) DBF 457
Type DBF 457

Numery artykułów

Numer artykułu 7H131908
EAN 4007430245816
UBB 500658582555
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 601559000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.