Maszyny stacjonarne
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
3I076687
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
Metabo Pilarka stołowa TS 254
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3I076687
Szerokość
750
Wysokość
355
Napięcie (V)
240
Długość
740
Nominalny pobór mocy (W)
2000
Głębokość cięcia (90°) (mm)
87
Głębokość cięcia (45°) (mm)
54
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
750
Wysokość
355
Napięcie (V)
240
Długość
740
Nominalny pobór mocy (W)
2000
Głębokość cięcia (90°) (mm)
87
Głębokość cięcia (45°) (mm)
54
Średnica brzeszczotu (mm)
254
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
46.5
Regulowana głębokość cięcia (mm)
0 - 87
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4200 - 4200
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
1.5
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
46.5
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
970
Długość powierzchni łożyska (mm)
995
Type
TS 254
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3I076687
EAN
4007430214188
UBB
500658601785
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600668000