Pilarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
7Q116832
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
Metabo Pilarka stołowa TKHS 315 C 2,8 DNB
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7Q116832
Szerokość
650
Wysokość
1000
Napięcie (V)
415
Długość
1650
Nominalny pobór mocy (W)
2800
Głębokość cięcia (90°) (mm)
85
Głębokość cięcia (45°) (mm)
60
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
650
Wysokość
1000
Napięcie (V)
415
Długość
1650
Nominalny pobór mocy (W)
2800
Głębokość cięcia (90°) (mm)
85
Głębokość cięcia (45°) (mm)
60
Średnica brzeszczotu (mm)
315
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
45
Regulowana głębokość cięcia (mm)
0 - 85
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
2990 - 2990
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
45
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
45
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
550
Długość powierzchni łożyska (mm)
800
Type
TKHS 315 C - 2,8 DNB
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7Q116832
EAN
4003665404417
UBB
500658600951
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0103152100