Pilarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
5X553252
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
Metabo Piła tarczowa KS 66 FS
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5X553252
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
4.9
Głębokość cięcia (90°) (mm)
66
Głębokość cięcia (45°) (mm)
47
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
4.9
Głębokość cięcia (90°) (mm)
66
Głębokość cięcia (45°) (mm)
47
Średnica brzeszczotu (mm)
190
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Maks. zakres obrotu (°)
47
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5000 - 5000
Type
KS 66 FS
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5X553252
EAN
4061792181267
UBB
500716788798
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
601066500