text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Piła tarczowa KS 55 FS


Numer artykułu 9U081704
Szerokość 242
Wysokość 235
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 377
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 242
Wysokość 235
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 377
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 4
Głębokość cięcia (90°) (mm) 55
Głębokość cięcia (45°) (mm) 39
Średnica brzeszczotu (mm) 160
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 47
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5600 - 5600
Marka METABO
Type KS 55 FS

Numery artykułów

Numer artykułu 9U081704
EAN 4007430230430
UBB 500658534135
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600955000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.