Pilarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Pilarki
0C165066
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
Metabo Piła tarczowa 600855500
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0C165066
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
4
Głębokość cięcia (90°) (mm)
55
Głębokość cięcia (45°) (mm)
39
Średnica brzeszczotu (mm)
160
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1200
Masa maszyny (kg)
4
Głębokość cięcia (90°) (mm)
55
Głębokość cięcia (45°) (mm)
39
Średnica brzeszczotu (mm)
160
Otwór brzeszczotu (mm)
20
Maks. zakres obrotu (°)
47
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
5600 - 5600
Type
KS 55
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0C165066
EAN
4007430230423
UBB
500705751674
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600855500