Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
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
Narzędzia elektryczne
Opalarki & pistolety do kleju na gorąco
6H517433
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
Metabo Opalarka HGS 20-600
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6H517433
Szerokość
85
Wysokość
205
Z regulacją temperatury
Tak
Długość
250
Temperatura (°C)
80 - 600
Nominalny pobór mocy (W)
2000
Masa maszyny (kg)
0.62
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
85
Wysokość
205
Z regulacją temperatury
Tak
Długość
250
Temperatura (°C)
80 - 600
Nominalny pobór mocy (W)
2000
Masa maszyny (kg)
0.62
Objętość powietrza (l/min)
500
Kontrola przepływu powietrza
Ciągła zmienność
Ze wskazaniem temperatury
Nie
Type
HG 20-600
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6H517433
EAN
4061792186057
UBB
500716788129
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602066500