text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Odkurzacz przemysłowy ASR 35 L ACP


Numer artykułu 1T108134
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 35
Długość kabla (m) 8
Wersja antystatyczna Tak
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 16
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 35
Długość kabla (m) 8
Wersja antystatyczna Tak
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 16
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 69
Napięcie 220 - 240
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 270
Średnica nominalna węża próżniowego (mm) 35
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego Tak
Częstotliwość 60 Hz
Długość węża ssącego (m) 3.2
Możliwość użycia worka na kurz Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Marka METABO
Type ASR 35 L ACP

Numery artykułów

Numer artykułu 1T108134
EAN 4007430250094
UBB 500658522338
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602057000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.