text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Odkurzacz przemysłowy ASR 35 H ACP


Numer artykułu 2B271518
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 35
Długość kabla (m) 8
Wersja antystatyczna Tak
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 16
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 35
Długość kabla (m) 8
Wersja antystatyczna Tak
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 16
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 69
Napięcie 220 - 240
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 270
Średnica nominalna węża próżniowego (mm) 35
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego Tak
Częstotliwość 60 Hz
Długość węża ssącego (m) 4
Możliwość użycia worka na kurz Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 H
Marka METABO
Type ASR 35 H ACP

Numery artykułów

Numer artykułu 2B271518
EAN 4007430279316
UBB 500658522742
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602059000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.