text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Odkurzacz przemysłowy ASA 30 L PC INOX


Numer artykułu 9U059695
Szerokość 391
Wysokość 637
Głębokość 397
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 30
Długość kabla (m) 7.5
Nominalny pobór mocy (W) 1250
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 391
Wysokość 637
Głębokość 397
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 30
Długość kabla (m) 7.5
Nominalny pobór mocy (W) 1250
Masa maszyny (kg) 9.6
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 72
Napięcie 220 - 240
Kolor podstawowy Stal nierdzewna
Maks. podciśnienie (mbar) 210
Średnica nominalna węża próżniowego (mm) 32
Włączanie automatycznego narzędzia elektrycznego Tak
Częstotliwość 60 Hz
Długość węża ssącego (m) 3.5
Możliwość użycia worka na kurz Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Marka METABO
Type ASA 30 L PC Inox

Numery artykułów

Numer artykułu 9U059695
EAN 4007430246721
UBB 500658521595
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602015000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.