text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Odkurzacz przemysłowy ASA 25 L PC


Numer artykułu 0I613466
Szerokość 377
Wysokość 531
Głębokość 393
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 25
Długość kabla (m) 7.5
Nominalny pobór mocy (W) 1250
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 377
Wysokość 531
Głębokość 393
Rodzaj prądu AC
Pojemność zbiornika (l) 25
Długość kabla (m) 7.5
Nominalny pobór mocy (W) 1250
Masa maszyny (kg) 8.3
Regulacja mocy odkurzania Elektroniczny
Poziom mocy akustycznej 72
Napięcie 220 - 240
Kolor podstawowy Inny
Maks. podciśnienie (mbar) 210
Średnica nominalna węża próżniowego (mm) 32
Częstotliwość 60 Hz
Długość węża ssącego (m) 3.5
Możliwość użycia worka na kurz Yes
Kategoria pyłu zgodnie z normą IEC/EN 60335-2-69 L
Z automatycznym czyszczeniem filtra Nie
Marka METABO
Type ASA 25 L PC

Numery artykułów

Numer artykułu 0I613466
EAN 4007430246677
UBB 500658521348
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602014000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.