text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Nożyce do żywopłotu HS 8875


Numer artykułu 9E997596
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 660
Maks. grubość gałęzi (mm) 26
Odległość ostrzy (mm) 34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min) 2900
Użyteczna długość noża (mm) 750
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 660
Maks. grubość gałęzi (mm) 26
Odległość ostrzy (mm) 34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min) 2900
Użyteczna długość noża (mm) 750
Type HS 8875

Numery artykułów

Numer artykułu 9E997596
EAN 4007430180896
UBB 500658558977
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 608875000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.