text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Nożyce do żywopłotu HS 8765


Numer artykułu 3Q352441
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 560
Maks. grubość gałęzi (mm) 20
Odległość ostrzy (mm) 34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min) 3100
Użyteczna długość noża (mm) 650
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 560
Maks. grubość gałęzi (mm) 20
Odległość ostrzy (mm) 34
Liczba cięć na biegu jałowym (1/min) 3100
Użyteczna długość noża (mm) 650
Marka METABO
Type HS 8765

Numery artykułów

Numer artykułu 3Q352441
EAN 4007430180803
UBB 500658558308
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 608765000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.