text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Metabo Multi hammer UHEV2860-2 QUICK SET


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case SDS-plus drill bit / chisel set (10 pieces)

Numer artykułu 5L082194
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 3.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.4
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 1100
Masa maszyny (kg) 3.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 35
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 68
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 2100
Type UHEV 2860-2 Quick Set

Opis

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Keyless chuck for tools with cylindrical shank rubber-coated side handle Drilling depth guide Plastic carry case SDS-plus drill bit / chisel set (10 pieces)

Numery artykułów

Numer artykułu 5L082194
EAN 4007430309549
UBB 500658580732
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600713510
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.