Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
8A538533
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
Metabo Multi hammer UHEV 2860-2 QUICK
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8A538533
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
3.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Nominalny pobór mocy (W)
1100
Masa maszyny (kg)
3.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
3.4
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
35
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
68
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4500
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 2100
Type
UHEV 2860-2 Quick
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8A538533
EAN
4007430306234
UBB
500658580328
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600713500