Power Tools
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
6K545903
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
Metabo Multi hammer UHE 2660-2 QUICK SET
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6K545903
Szerokość
210
Wysokość
275
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
361
Nominalny pobór mocy (W)
800
Masa maszyny (kg)
3.1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
210
Wysokość
275
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
361
Nominalny pobór mocy (W)
800
Masa maszyny (kg)
3.1
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
2.8
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm)
13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm)
32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
26
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
68
Maks. liczba uderzeń (1/min)
4200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
0 - 2500
Type
UHE 2660-2 Quick Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6K545903
EAN
4007430309587
UBB
500658580161
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600697510