text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Magnetic core drill MAG 50


Numer artykułu 8K064840
Szerokość 331
Wysokość 453
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 343
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 12.7
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 331
Wysokość 453
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 343
Nominalny pobór mocy (W) 1200
Masa maszyny (kg) 12.7
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min) 250
Prędkość pod obciążeniem 2. bieg (1/min) 450
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm) 50
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm) 50
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 100 - 250
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 200 - 450
Marka METABO
Type MAG 50

Numery artykułów

Numer artykułu 8K064840
EAN 4007430238214
UBB 500658579197
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600636500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.