Wiertarki udarowe
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
Narzędzia elektryczne
Wiertarki
Wiertarki udarowe
4G797711
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Zaloguj się, aby zapisać wyszukiwanie
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
Produkt został pomyślnie dodany do koszyka
x
Czy znalazłeś wszystko, czego potrzebujesz? Uzupełnij swoje zamówienie o te artykuły:
Metabo Magnetic core drill MAG 32
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Pełny opis
Numer artykułu
4G797711
Szerokość (mm)
314
Wysokość (mm)
329
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość (mm)
343
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość (mm)
314
Wysokość (mm)
329
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość (mm)
343
Nominalny pobór mocy (W)
1000
Masa maszyny (kg)
11.9
Prędkość pod obciążeniem 1. bieg (1/min)
450
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w betonie (mm)
32
Maks. średnica wiertła rdzeniowego na sucho w murze (mm)
32
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
700 - 700
Type
MAG 32
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Ejector pin 75 mm Safety strap Hexagon socket wrench SW 4 Swarf protection guard Transport case
Numery artykułów
Numer artykułu
4G797711
EAN
4007430238207
UBB
500658578934
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600635500