text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Metabo Młoty DMH 30 SET


EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Numer artykułu 6X747220
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Uderzenia (1/min) 3000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
O (max.) DMH 30 Set
Type DMH 30 SET
Pakowane po 1

Specyfikacje

Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Uderzenia (1/min) 3000
Wlot powietrza po stronie urządzenia R 1/4 cala
O (max.) DMH 30 Set
Type DMH 30 SET

Opis

EURO Plug-in nipple 1/4" ARO/Orion Plug-in nipple 1/4" ISO Plug-in nipple 1/4" Hose nozzle 10 mm and hose clamp according to ISO 11148 4 Chisels Quick clamp spring Plastic carry case Oil bottles

Numery artykułów

Numer artykułu 6X747220
EAN 4007430227911
UBB 500658582712
UNSPSC 42272202
Artykuł producenta nr 604115500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.