Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
5Q763180
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
Metabo Młotowiertarka KHEV 8-45 BL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5Q763180
Szerokość
313
Wysokość
334
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
536
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
10.1
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
313
Wysokość
334
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
536
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
10.1
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
12.2
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
45
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
125
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
300 - 300
Type
KHEV 8-45 BL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5Q763180
EAN
4061792002388
UBB
500705488913
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600766500