Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
5X263673
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
Metabo Młotowiertarka KHEV 5-40 BL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
5X263673
Szerokość
287
Wysokość
313
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
486
Nominalny pobór mocy (W)
1150
Masa maszyny (kg)
8.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
287
Wysokość
313
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
486
Nominalny pobór mocy (W)
1150
Masa maszyny (kg)
8.3
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
8.7
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
40
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm)
105
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2900
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
500 - 500
Type
KHEV 5-40 BL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
5X263673
EAN
4061792002326
UBB
500705488756
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600765500