Młoty
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
Narzędzia elektryczne
Młoty
8Q877833
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
Metabo Młotowiertarka KHEV 11-52 BL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8Q877833
Szerokość
324
Wysokość
340
Napięcie (V)
230
Długość
584
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
12.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
18.8
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
324
Wysokość
340
Napięcie (V)
230
Długość
584
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
12.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
18.8
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm)
52
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2360
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
270 - 270
Type
KHEV 11-52 BL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8Q877833
EAN
4061792002630
UBB
500705489176
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600767500