text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Młotowiertarka KHE 3251


Numer artykułu 3H167192
Szerokość 245
Wysokość 250
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 336
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.6
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 245
Wysokość 250
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 336
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.6
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.1
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 35
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 32
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 82
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4470
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1150
Marka METABO
Type KHE 3251

Numery artykułów

Numer artykułu 3H167192
EAN 4007430208705
UBB 500658535389
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600659000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.