text.skipToContent text.skipToNavigation
Promocja dla nowych klientów! Załóż konto, zapisz się do naszego newslettera, a otrzymasz kod -15% na nowe zamówienie!

Metabo Młotowiertarka KHE 3250


Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Metabo VibraTech (MVT) side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Numer artykułu 0B004373
Szerokość 245
Wysokość 250
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 318
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 245
Wysokość 250
Napięcie (V) 240
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Długość 318
Nominalny pobór mocy (W) 800
Masa maszyny (kg) 3.4
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.1
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 35
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 32
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 82
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4470
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1150
Type KHE 3250

Opis

Hammer chuck for tools with SDS-plus shank end Metabo VibraTech (MVT) side handle Drilling depth guide Plastic carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 0B004373
EAN 4007430213006
UBB 500658535124
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600637000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.