text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Młotowiertarka KHE 2860 QUICK


Numer artykułu 0M167220
Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 3.1
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 240
Nominalny pobór mocy (W) 880
Masa maszyny (kg) 3.1
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 3.2
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w miękkim drewnie (mm) 32
Średnica wiercenia w betonie wiertarką udarową (mm) 28
Średnica wiercenia w murze wiertłem koronowym (mm) 68
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1150
Type KHE 2860 Quick

Numery artykułów

Numer artykułu 0M167220
EAN 4007430306609
UBB 500658535793
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600878500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.