Młoty wyburzeniowe
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
Narzędzia elektryczne
Młoty wyburzeniowe
6E294125
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
Metabo Młotek MHEV 5 BL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6E294125
Szerokość
187
Wysokość
313
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
484
Nominalny pobór mocy (W)
1150
Masa maszyny (kg)
7.9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
187
Wysokość
313
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
484
Nominalny pobór mocy (W)
1150
Masa maszyny (kg)
7.9
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
8.7
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2900
Type
MHEV 5 BL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6E294125
EAN
4061792002678
UBB
500705489333
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600769500