Młoty wyburzeniowe
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
Narzędzia elektryczne
Młoty wyburzeniowe
9V779966
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
Metabo Młotek MHEV 11 BL
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9V779966
Szerokość
188
Wysokość
324
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
584
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
12.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
188
Wysokość
324
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
584
Nominalny pobór mocy (W)
1500
Masa maszyny (kg)
12.2
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J)
18
Wprowadzanie narzędzia
Gniazdo SDS-max
Maks. liczba uderzeń (1/min)
2100
Type
MHEV 11 BL
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9V779966
EAN
4061792002722
UBB
500705489580
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600770500