My Favorites
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Sprzęt ogrodowy
2S501270
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
Metabo Immersion pump TP 7500 SI
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2S501270
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
10
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP68
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
10
Kształt kołnierza
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IP68
Materiał wirnika/koła pompy
Inny
Materiał obudowy silnika
Inny
Jakość materiału obudowy silnika
Inny
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW)
0.3
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h)
7.5
Standardowe połączenie po stronie wylotu
Inny
Nominalny tryb pracy
Inny
Z zabezpieczeniem przed pracą na sucho
Nie
Typ sterowania prędkością
Inny
Sterowanie prędkością silnika
Inny
Z systemem tnącym
Nie
Materiałowa obudowa pompy
Inny
Obwód pompy
Inny
Obudowa pompy wysokiej jakości
Inny
Nadaje się do konfiguracji na sucho
Tak
Jakość materiału wirnika/koła pompy
Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu
1 1/4 cala (32)
Strona wylotowa przyłącza
Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa
Inny
Type
TP 7500 SI
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2S501270
EAN
4003665401546
UBB
500658543532
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0250750013