text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Hammer 2 x 2.0AH


Numer artykułu 6D385596
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 10
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 20
Maks. moment obrotowy (Nm) 50
Maks. liczba uderzeń (1/min) 27000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 450 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 1800 - 1800
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Type SB 18 L

Numery artykułów

Numer artykułu 6D385596
EAN 4007430327437
UBB 500678920058
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602317500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.