text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Frez okrągły 9,6 x 19 x 64mm


Numer artykułu 6Z647791
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Długość robocza (mm) 20
Nadaje się do miedzi Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do żeliwa Tak
Nadaje się do mosiądzu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Uzębienie Krzyż (X)
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 10

Numery artykułów

Numer artykułu 6Z647791
EAN 4007430228307
UBB 500662524668
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 628355000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.