text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Flexiamant 230 x 3,0 x 22,23 TF42 25 sztuk


Numer artykułu 6W713964
Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Łukowaty
Grubość (mm) 3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Granulacja 30
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Rozdrobnienie średnie
O (max.) FLEXIAMANT STEEL

Numery artykułów

Numer artykułu 6W713964
EAN 4007430401090
UBB 500662395473
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 616302000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.