Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
4R108361
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
Metabo Eccentric sander SXE 450 TURBO TEC
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Pełny opis
Numer artykułu
4R108361
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
2.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Nominalny pobór mocy (W)
350
Masa maszyny (kg)
2.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
150
Mocowanie materiału ściernego
Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4200 - 11000
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm)
2.8
Średnica obwodu oscylacyjnego 2 (mm)
6.2
Type
SXE 450 TurboTec
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Sanding pad "multi-hole" with hook and loop Hexagonal wrench removable side handle Textile dust bags
Numery artykułów
Numer artykułu
4R108361
EAN
4007430164339
UBB
500658546352
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600129000