Sprzęt ogrodowy
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
Elektryczne narzędzia ogrodnicze
Sprzęt ogrodowy
4N764556
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
Metabo Domestic waterwork HWW 9000/100 G
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4N764556
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
1.5
Kształt kołnierza
Inny
Typ napędu
Elektryczny
Zbiornik ciśnieniowy materiału
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Liczba faz
1
Długość kabla (m)
1.5
Kształt kołnierza
Inny
Typ napędu
Elektryczny
Zbiornik ciśnieniowy materiału
Inny
Przyłącze elektryczne
Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V)
220 - 240
Częstotliwość
50 Hz
Stopień ochrony (IP)
IPX4
Emisja hałasu (dB(A))
85.4
Z automatycznym startem/stopem
Tak
Materiał wirnika/koła pompy
Inny
Ze zbiornikiem ciśnieniowym
Tak
Moc wejściowa silnika (P1) na silnik (kW)
1.9
Objętościowe natężenie przepływu (BEP) (m³/h)
9
Standardowe połączenie po stronie wlotu
Inny
Standardowe połączenie po stronie wylotu
Inny
Klasa sprawności silnika
Inny
Typ sterowania prędkością
Inny
Sterowanie prędkością silnika
Inny
Maks. wysokość ssania (m)
9
Materiałowa obudowa pompy
Stal nierdzewna
Obudowa pompy wysokiej jakości
Inny
Jakość materiału wirnika/koła pompy
Inny
Strona wlotowa przyłącza
Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wlotowej
Inny
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu
Inny
Strona wylotowa przyłącza
Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza po stronie wlotowej
Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa
Inny
Type
HWW 9000/100 G
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4N764556
EAN
4007430239280
UBB
500658562185
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
600977000