text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Deep well pump TBP 4000 M


Numer artykułu 0S281554
Liczba faz 1
Długość kabla (m) 22
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Liczba faz 1
Długość kabla (m) 22
Kształt kołnierza Inny
Przyłącze elektryczne Kabel Szybka blokada
Napięcie znamionowe (V) 230 - 230
Częstotliwość 50 Hz
Stopień ochrony (IP) Inny
Materiał wirnika/koła pompy Inny
Moc wyjściowa silnika (P2) na silnik (kW) 0.75
Standardowe połączenie po stronie wylotu Inny
Min. średnica otworu wiertniczego (mm) 100
Typ sterowania prędkością Inny
Materiałowa obudowa pompy Stal nierdzewna
Obudowa pompy wysokiej jakości Inny
Jakość materiału wirnika/koła pompy Inny
Z zaworem zwrotnym Nie
Średnica nominalna przyłącza po stronie wylotu Inny
Strona wylotowa przyłącza Inny
Połączenie stopnia kompresji kołnierza strona wylotowa Inny
Homologacja typu zgodnie z BBR/EKS Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 0S281554
EAN 4003665425337
UBB 500658542963
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0250400055
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.