Maszyny stacjonarne
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Inne
3O527454
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
Metabo Crosscut & mitre saw KGS 315 PLUS
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3O527454
Szerokość
660
Wysokość
765
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Długość
950
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Średnica brzeszczotu (mm)
315
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
660
Wysokość
765
Napięcie (V)
240
Częstotliwość (Hz)
50 - 50
Długość
950
Nominalny pobór mocy (W)
2200
Średnica brzeszczotu (mm)
315
Otwór brzeszczotu (mm)
30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
4100
Ustawienie skosu w lewo (°)
47
Ustawienie skosu w prawo (°)
60
Ustawienie nachylenia w lewo (°)
46
Ustawienie nachylenia w prawo (°)
46
Szerokość powierzchni nośnej (mm)
365
Długość powierzchni łożyska (mm)
1070
Szerokość cięcia 90°/90° (mm)
320
Głębokość cięcia 90°/90° (mm)
120
Szerokość cięcia 90°/45° (mm)
320
Głębokość cięcia 90°/45° (mm)
120
Szerokość cięcia 45°/45° (mm)
223
Głębokość cięcia 45°/45° (mm)
76
Type
KGS 315 Plus
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3O527454
EAN
4003665505671
UBB
500658518393
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
0103150000