Maszyny do szlifowania i polerowania
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
Narzędzia elektryczne
Szlifowanie & wygładzanie
Maszyny do szlifowania i polerowania
3I121216
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
Metabo Burnishing machine SE 17-200 RT SET
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
3I121216
Szerokość
225
Wysokość
184
Pobór mocy (W)
1700
Moment obrotowy (Nm)
17
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
469
Masa maszyny (kg)
2.9
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Szerokość
225
Wysokość
184
Pobór mocy (W)
1700
Moment obrotowy (Nm)
17
Częstotliwość (Hz)
50 - 60
Długość
469
Masa maszyny (kg)
2.9
Wprowadzanie narzędzia
M14
Napięcie zasilania (V)
220 - 240
Maks. średnica tarczy (mm)
200
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
800 - 3000
Type
SE 17-200 RT Set
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3I121216
EAN
4007430323552
UBB
500677070475
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
602259500