text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bezprzewodowe Wiertarko-wkrętarka BS 18 LT 2X4,0AH


Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Numer artykułu 3K867905
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm) 1.5 - 13
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm) 13
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm) 38
Maks. moment obrotowy (Nm) 60
Jakość akumulatora Lithium-ions
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 0 - 450
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min) 0 - 1600
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak
Type BS 18 LT

Opis

Keyless chuck Belt hook and bit case 2 Li-Power battery packs (18 V/4.0 Ah) Charger ASC 30-36 V "AIR COOLED" Plastic carry case

Numery artykułów

Numer artykułu 3K867905
EAN 4007430213471
UBB 500658480172
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 602102500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.