text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Metabo Bezprzewodowe Młotowiertarka KHA 18 LTX 2X4,0AH


Numer artykułu 2O844325
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 25
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1100
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 4
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 25
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0 - 1100
Liczba dołączonych baterii 2
Z ładowarką Tak

Numery artykułów

Numer artykułu 2O844325
EAN 4007430261557
UBB 500658509715
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 600210500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.