text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

MaxxFast Wkręty z łbem sześciokątnym MaxxFast DIN ≈7504 K Stal nierdzewna A2 ST6,3X32MM


Numer artykułu
Diameter
Length
Zastosowanie Aluminium
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 6.3 mm
Length 32 mm
Zastosowanie Aluminium
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info
  • Tylko pełne opakowania.

Wymiary

dc (maks.) 13.5
D (mm) 6.3
k (max.) - 30410 6.45
k (max.) - 30415 6.45
k (max.) - 30420 6.45
L (mm) 32
L1 7.5
s 10

Normy

ISO ≈15480
DIN ≈7504-K

Numery artykułów

Numer artykułu 30415.063.032
EAN 8715494503167
UBB 500618370638
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.