text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

MaxxFast Wkręty z łbem stożkowym ttap® DIN ≈7504 O Stal nierdzewna A2 ST3,5X16MM

Specyfikacje

Diameter 3.5 mm
Length 16 mm
Zastosowanie Aluminium
Gniazdo ttap®
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Gwint Samogwintujący
Info
  • Tylko pełne opakowania.

Wymiary

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
Nr ttap 15

Normy

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Numery artykułów

Numer artykułu 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.