text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Machine tap DIN 376C M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Numer artykułu 1U909323
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 30
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 14
Typ gwintu Metryczny
Gwint podziałowy (mm) 2.5
Rozmiar gwintu 18
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Materiał do cięcia Inny
Kąt ostrza (°) 40
Kwadrat klucza (mm) 11
Gwint lewoskrętny Nie

Numery artykułów

Numer artykułu 1U909323
EAN 4015448418313
UBB 500581228342
UNSPSC 27112806
Artykuł producenta nr 4000867388
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.