Gwintowniki maszynowe
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
Gwintowanie
Gwintowniki maszynowe
8I524652
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
Machine tap DIN 376C GG M12 x 1.75 mm HSS-Co TiCN 6HX PROMAT
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
8I524652
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Konstrukcja
Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm)
28
Całkowita długość (mm)
110
Średnica wału (mm)
9
Typ gwintu
Metryczny
Gwint podziałowy (mm)
1.75
Rozmiar gwintu
12
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych
Tak
Materiał do cięcia
Inny
Identyfikacja kolorowego pierścienia
Biały
Kwadrat klucza (mm)
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8I524652
EAN
4015448512264
UBB
500583486948
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000867540